2人で使用するならワンウェイバルブも不要でホースのみでokだが
適当なホースのみだとブレーキブリーダーからブレーキオイルの排出時に外れる可能性があり、外れない様に加工が必要と記事を見たので、専用取付口のあるこちらの商品を購入しました。最初口が固く勢いよく開けてしまったが、ホースが抜ける事もなく作業も出来ました。ホースの先はオイルパンやオイルぽいに入れて使用したので専用ボトルは不要でした。
ブルーダープラグとの密着性も良く、ブレーキフルードが漏れてこなく、便利です。
以前使用していた物がダメになったので新調しました。熱帯魚屋で撃ってる安いホースでもよかったのですがワンウェイバルブと組み合わせたかったのでこちらにしてみました。キャリパーのニップルから外れることも無く専用品って良いなーと思いました。
専用機の部品となっていましたが、この商品は単品でも充分に使えるものでした。
エアの逆流は全くなく、安心してブレーキフルード交換ができます。
皆さんに、おすすめできる一品です。
普通のホースでも良かったのですが、安価だし買ってみました。
お陰で簡単に作業出来て助かりました。
なぜかプラグ部分のみ無くしてしまいどこかにないかとさがしていました。
メーカーに聞いたら数カ月かかるとの事。
まあ急ぎではなかったのですがこちらで調べたらまさに探していたものが。
物が来て合わせたらばっちりでした。
モノタロウで購入した製品ではないのですが色々なところが販売してて明らかに
形は同じものでしたので購入しました。
ホースが柔らかく好きな方向に取り回しできること、長さが十分あること、ブリーダー接続部の密閉具合も良いこと、先端の金属パーツが重りとなり安定することなど、とても使いやすいです。思った以上に文句のつけどころのない製品でした。