Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)5/±15dc 注文コード49621898 品番TWR-5/3000-15/500-D12A-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は出力電圧・内容量など1227種類から選べます 他の種類を見る
仕様IEC/EN/UL60950-1. ムラタ6 → 20 Wシングル / デュアル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - UWR / BWR / TWRシリーズ. これらのムラタPS DC / DCコンバータは、ミッドレンジの電力要件に最適です。 これらの電力コンバータは、小型パッケージと業界標準のピン配列を持ちます。 3種類の出力電圧が用意されたこれらの完全絶縁DC / DCコンバータには、簡単な回路トポロジ、最新のコンポーネント、実績のある基板上SMT構造、そして高い再現性を持つ自動アセンブリ技術が採用されています。 これらの人気の電力コンバータは、完全な1500 V dc絶縁を備え、100 %テスト済みです。. 業界標準モジュール 1.5 kVdc絶縁 完全密閉型メタルケース UL94V-0パッケージ素材 超ワイド入力電圧範囲 取付方式スルーホール 寸法L(mm)50.8 シリーズTWR 定格電力(W)20 出力電圧(V)5/±15dc 入力電圧(V)12dc 寸法T(mm)11.43 寸法W(mm)50.8 出力電流(mA)3000/±500 安全規格- 動作温度(℃)-40〜55 効率82% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP ロードレギュレーション- 絶縁電圧(kV)1.5 ラインレギュレーション- 入力電圧レンジ(V)9→36dc 出力数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする