仕様UL60950認定を申請中、ANSI/AAMI ES60601-1、2 MOOP認定を申請中. ムラタ3 Wトリプル出力絶縁DC/DCコンバータ - MGJ3シリーズ. ムラタパワーソリューションズMGJ3シリーズは、モータドライブやインバータで使用されるブリッジ回路によく見られる高度な絶縁とdv/dt要件を備えたDC-DCコンバータ製品です。 これらのDC-DCコンバータでは、最高のシステム効率とEMIに対応する最適なドライブレベルを実現するために、非対称出力電圧を選択できます。 MGJ3絶縁DC-DCコンバータは、3つの構成可能な出力を備えており、IGBT、シリコンカーバイド、及びブリッジ回路内のMOSFET用の「ハイサイド」と「ローサイド」ゲートドライブ回路の駆動に最適です。. 光学フィードバックなし 特許申請中 IGBT / SiC及びMOSFETゲートドライブ向けに最適化されたバイポーラ出力電圧 すべてのゲート駆動用途向けの3つの出力: +15 V/-5 V、+15 V/-10 V及び+20 V/-5 V出力 特徴的なdv/dt耐性: 80 kV/μS @ 1.5 kV 特徴的な部分放電性能 5.2 kV dcの絶縁テスト電圧「高ポットテスト」 超低カップリング静電容量: 15 pF SMDパッケージ 5 V、12 V、24 V入力電圧 動作温度: 105 ℃
取付方式表面実装
寸法L(mm)23.11
シリーズMGJ
定格電力(W)3
出力電圧(V)5/15dc
入力電圧(V)12dc
寸法T(mm)14.19
寸法W(mm)22.61
出力電流(mA)120
安全規格UL60950、ANSI/AAMI ES60601-1
動作温度(℃)-40〜105
効率82%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSMD
ロードレギュレーション10%
絶縁電圧(kV)5.2dc
ラインレギュレーション±2%
入力電圧レンジ(V)9→18dc
出力数3