Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)-5/20dc 注文コード49622108 品番MGJ2D122005SC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は出力電圧・内容量など1227種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL60950、UL60601(第3版). ムラタ2 Wデュアル出力絶縁DC-DCコンバータ - MGJ2シリーズ. ムラタMGJ2シリーズのDC-DCコンバータは、IGBTやMosfetのブリッジ回路におけるハイサイド / ローサイドのゲートドライブ回路に電源を供給するのに最適です。 このシリーズの絶縁DC-DCコンバータにより、最高のシステム効率とEMIに対応する最適なドライブレベルを実現するための非対称出力電圧を選択することができます。 MGJ2シリーズの絶縁電源は、モータドライブやインバータで使用されているブリッジ回路の一般的な高絶縁及びdv/dtの要件に対する特性を有しています。 MGJ2の工業用グレードの温度定格及び構造により、長い耐用年数と信頼性が保証されます。. IGBT / Mosfetゲートドライブ向けに最適化されたバイポーラ出力電圧 電力密度: 0.81 W/cm3 絶縁試験電圧: 5.2 kV dc 超低カップリング静電容量 フットプリント: 1.96 cm2 SIPパッケージスタイル 5 V、12 V、15 V、24 V入力 +15 V / -5 V、+15 V / -8.7 V、+20 V / -5 V出力 100 ℃まで動作 特徴的なdv/dtイミュニティ 特徴的な部分放電性能 取付方式スルーホール 寸法L(mm)9.8 シリーズMGJ 定格電力(W)2 出力電圧(V)-5/20dc 入力電圧(V)12dc 寸法T(mm)12.5 寸法W(mm)19.5 出力電流(mA)40/80 安全規格UL60950、ANSI/AAMI ES60601-1 動作温度(℃)-40〜100 効率82% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP ロードレギュレーション8% 絶縁電圧(kV)5.2dc ラインレギュレーション±1.2% 入力電圧レンジ(V)10.8→13.2dc 出力数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする