Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)5dc 注文コード49622783 品番MTC1S2405MC-R7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は出力電圧・内容量など1227種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL60950、ANSI/AAMI ES60601-1認定を申請中(2 MOOPs). ムラタ1 Wシングル出力絶縁DC-DCコンバータ - MTC1シリーズ. ムラタMTC1シリーズは、1 W、整流型、シングル出力DC/DCコンバータ、12又は24 V dcの公称入力電圧、選択された公称電圧の付近で2:1の入力範囲に対応します。 これらの表面実装DC-DCコンバータは、6つのシングル出力で構成されており、12及び24 V dcの両方の公称入力から3.3、5、12 V dcの電圧を出力します。 MTC1の出力は前述の出力の+/- 0.5 %の範囲で完全に調整されるので、追加の整流コンポーネントは不要です。 このシリーズの絶縁DC-DCコンバータは電圧トリムピンを備えているので、出力電圧を+/- 10 %調整して特別な電圧要件を満たすことができます。 リモートオン / オフピンを使用すれば、出力を無効にしてアプリケーションの消費電力を節約できます。 MTC1絶縁型DC-DCコンバータは、幅広い医療用途やヘルスケア用途だけでなく、産業、通信、バッテリ駆動システム、プロセスオートメーションに適しています。. 3 kV ac絶縁テスト電圧 出力電圧のトリム リモートオン / オフピン 電解コンデンサなし 動作温度範囲: -40 → 105 ℃ 2:1の入力範囲 取付方式表面実装 寸法L(mm)14.99 シリーズMTC 定格電力(W)1 出力電圧(V)5dc 入力電圧(V)24dc 寸法T(mm)11.23 寸法W(mm)14.22 出力電流(mA)200 安全規格UL60950、ANSI/AAMI ES60601-1 動作温度(℃)-40〜100 効率76.5% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSMD ロードレギュレーション0.5% 絶縁電圧(kV)3ac ラインレギュレーション±0.2% 入力電圧レンジ(V)18→36dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする