仕様ムラタ2 W SIPシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - NDLシリーズ. 絶縁SIP8モジュール 絶縁耐圧1 kVdc 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材 2:1ワイドレンジ電圧入力 リモートオン / オフ制御 電流フォールドバック付き連続短絡保護
取付方式スルーホール
寸法L(mm)9.2
シリーズNDL
定格電力(W)2
出力電圧(V)5dc
入力電圧(V)24dc
寸法T(mm)11.1
寸法W(mm)21.8
出力電流(mA)400
安全規格-
動作温度(℃)-40〜85
効率74%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
ロードレギュレーション0.75%
絶縁電圧(kV)1dc
ラインレギュレーション±0.4%
入力電圧レンジ(V)18→36dc
出力数1