仕様ムラタ0.75 Wシングル出力絶縁DC-DCコンバータ CMEシリーズ. ムラタCMEシリーズのDC-DCコンバータは、コスト効果が高く、業界標準ピン配列の業界標準パッケージに収められています。 このDC-DCコンバータのガルバニック絶縁により、正電圧レールしか存在しないシステム内で絶縁負電圧レールを提供するようにデバイスを構成することができます。動作温度範囲の広いCMEシリーズ絶縁DC-DCコンバータでは、-40℃からの始動及び85 ℃での0.75 Wフル出力を保証しています。. シングル絶縁出力 kV dc又は3 kV dcオプション -40〜85℃(1 Wの全負荷時)の幅広い温度性能 業界標準のピン配列 3.3 V、5 V入力 3.3 V、5 V、12 V出力
取付方式スルーホール
寸法L(mm)6.1
シリーズCME
定格電力(W)0.75
出力電圧(V)5dc
入力電圧(V)3.3dc
寸法T(mm)7.46
寸法W(mm)11.53
出力電流(mA)150
安全規格UL60950
動作温度(℃)-40〜85
効率73%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
ロードレギュレーション12%
絶縁電圧(kV)3dc
ラインレギュレーション±1.2%
入力電圧レンジ(V)2.97→3.63dc
出力数1