Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)5dc 注文コード49623079 品番MEE1S0305SC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は出力電圧・内容量など1227種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL60950. ムラタ絶縁1 Wシングル出力DC/DCコンバータ - MEE1シリーズ. ムラタPS MEE1シリーズは高性能で効率が良く、大幅な出力変動を許容できない用途に優れた電圧調整能力を発揮します。 スイッチングノイズを低減する1 kV dcガルバニック絶縁を備えた制御システムボードにローカル電源を供給する場合に最適です。. ゼロ負荷まで動作 シングル絶縁出力 1 k V dc絶縁 標準で最大87 %の効率 フル1ワット負荷で、-40 → 85 ℃の幅広い温度性能 電力密度: 1.305 W/cm3から 業界標準のピン配列 3.3 V、5 V、12 V、15 V、24 V入力 3.3 V、5 V、9 V、12 V、15 V出力 カスタムソリューションが可能 LME、NME、NKE、NMLシリーズとピン互換 基板実装 取付方式スルーホール 寸法L(mm)6.1 シリーズMEE 定格電力(W)1 出力電圧(V)5dc 入力電圧(V)3dc 寸法T(mm)10.0 寸法W(mm)11.53 出力電流(mA)200 安全規格UL60950 動作温度(℃)-40〜85 効率81.5% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP ロードレギュレーション11% 絶縁電圧(kV)1dc ラインレギュレーション±1.1% 入力電圧レンジ(V)2.97→3.63dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする