仕様村田製作所NXEシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. 村田製作所NXEシリーズはコスト効果が高く、低プロファイルで、完全な自動表面実装の絶縁型DC-DCコンバータです。 NXEシリーズは、基板組み込みのトランスを搭載しており、ハロゲンフリーのパッケージで製品の寿命と信頼性を向上しています。 NXEシリーズは、業界標準のフットプリントで設計されているので、手間をかけずに古い製品と交換したり、新しい用途に使用したりできます。. 特長と利点: 高ポットテスト: 3 kV dcの絶縁 業界標準のフットプリント ハロゲンフリー 従来のコンバータよりも低プロファイルです。 基板実装型のトランスです。
取付方式表面実装
寸法L(mm)12.7
シリーズNXE
定格電力(W)1
出力電圧(V)5dc
入力電圧(V)3.3dc
寸法T(mm)4.36
寸法W(mm)10.41
出力電流(mA)200
安全規格UL60950、ANSI/AAMIES60601-1
動作温度(℃)-40〜85
効率70%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSMD
ロードレギュレーション15%
絶縁電圧(kV)3dc
ラインレギュレーション±1.2%
入力電圧レンジ(V)2.97→3.63dc
出力数1