仕様村田製作所CRVシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. 村田製作所CRVシリーズの産業向け温度範囲DC-DCコンバータは、内蔵電源システムの業界標準です。 CRVシリーズは、制御システムボードに搭載されたローカル電源と併用できるように設計されています。このボードは、3 kV dcのガルバニック絶縁も施されています。 このシリーズは、シングル / デュアル両方のSIPパッケージのピン配列に対応しています。. 特長と利点: 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 業界標準のピン配列。 外付け部品は不要 絶縁耐圧: 3 kV dc
取付方式スルーホール
寸法L(mm)6.0
シリーズCRV
定格電力(W)1
出力電圧(V)5dc
入力電圧(V)5dc
寸法T(mm)10.0
寸法W(mm)19.5
出力電流(mA)200
安全規格UL60950
動作温度(℃)-40〜85
効率70%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
ロードレギュレーション14%
絶縁電圧(kV)3dc
ラインレギュレーション±1.2%
入力電圧レンジ(V)4.5→5.5dc
出力数1