仕様UL60950. ムラタ1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - NKEシリーズ. SIP-4パッケージ 絶縁耐圧3 kVdc 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材
取付方式スルーホール
寸法L(mm)6.1
シリーズNKE
定格電力(W)1
出力電圧(V)5dc
入力電圧(V)5dc
寸法T(mm)7.46
寸法W(mm)11.53
出力電流(mA)200
安全規格UL60950
動作温度(℃)-40〜85
効率69%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
ロードレギュレーション15%
絶縁電圧(kV)3dc
ラインレギュレーション±1.2%
入力電圧レンジ(V)4.5→5.5dc
出力数1