仕様村田製作所CRLシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. 村田製作所CRLシリーズのDC-DCコンバータは、DC電源レール用途における絶縁やDC電力の変換に最適です。 このシリーズはガルバニック絶縁を採用しているので、正側レールのみが存在する場所で負側レールを取り付けるソリューションを提供できます。 このシリーズは村田製作所NME / LMEと同じピンに対応しているので、シームレスなアップグレードが実現します。. 特長と利点: シングル絶縁出力 業界標準のピン配列で、NME / LMEシリーズなどへのシームレスなアップグレードが可能 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 電解コンデンサ又はタンタルコンデンサ不使用
取付方式スルーホール
寸法L(mm)7.5
シリーズCRL
定格電力(W)2
出力電圧(V)5dc
入力電圧(V)5dc
寸法T(mm)10.0
寸法W(mm)14.0
出力電流(mA)400
安全規格UL62368-1
動作温度(℃)-40〜85
効率78%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
ロードレギュレーション8%
絶縁電圧(kV)1dc
ラインレギュレーション±1.2%
入力電圧レンジ(V)4.5→5.5dc
出力数1