Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)5dc 注文コード49624269 品番NDTS0505C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は出力電圧・内容量など1227種類から選べます 他の種類を見る
仕様MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値です。. ムラタ3 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - NDTS / NDTDシリーズ. 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 1 kV入出力間絶縁 低プロファイル ヒートシンク不要 内部SMD構造 連続短絡保護 DIP24プラスチックパッケージ UL94V-0パッケージ素材 取付方式スルーホール 寸法L(mm)14.66 シリーズNDT 定格電力(W)3 出力電圧(V)5dc 入力電圧(V)5dc 寸法T(mm)7.0 寸法W(mm)32.26 出力電流(mA)600 安全規格- 動作温度(℃)-40〜85 効率71% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP ロードレギュレーション1% 絶縁電圧(kV)1dc ラインレギュレーション±0.5% 入力電圧レンジ(V)4.5→9dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする