Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(35個) 出力電圧(V)9dc 注文コード49624829 品番NTE1209MC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は出力電圧・内容量など1227種類から選べます 他の種類を見る
仕様ムラタ1 W SMDシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - SMD NTEシリーズ. 絶縁SMT DIP8プラスチックケース 絶縁耐圧1 kVdc 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材 取付方式表面実装 寸法L(mm)11.2 シリーズNTE 定格電力(W)1 出力電圧(V)9dc 入力電圧(V)12dc 寸法T(mm)6.6 寸法W(mm)12.7 出力電流(mA)111 安全規格- 動作温度(℃)-40〜85 効率73% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSMD ロードレギュレーション15% 絶縁電圧(kV)1dc ラインレギュレーション±1.2% 入力電圧レンジ(V)10.8→13.2dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする