Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)9dc 注文コード49625285 品番MEV1S0509SC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は出力電圧・内容量など1227種類から選べます 他の種類を見る
仕様MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値. ムラタ1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - MEVシリーズ. 業界標準のピン配列の、最大効率89 %の1 Wシングル出力SIP7未調整型DC-DCコンバータです。 これらのSIP7 DC-DCコンバータは、1.8 %以上という優れた電圧調整能力を備えていて、出力電圧変動範囲が狭くなければならない用途に最適です。 これらのDC-DCコンバータに最適な用途は、制御システム基板電源のローカル電源の供給で、スイッチングノイズを低減する3 kVDCガルバニック絶縁も備えています。. SIP7パッケージ、業界標準のピン配列 絶縁耐圧3 kVdc 最大効率89 % -40 → + 85 ℃(1 Wの全負荷時)の幅広い温度性能 電力密度0.85 W/cm 3 ヒートシンク又は外部コンポーネント不要 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 電解コンデンサ又はタンタルコンデンサ不使用 UL94V-0パッケージ素材 取付方式スルーホール 寸法L(mm)6.15 シリーズMEV 定格電力(W)1 出力電圧(V)9dc 入力電圧(V)5dc 寸法T(mm)10.15 寸法W(mm)19.65 出力電流(mA)111 安全規格UL62368-1 動作温度(℃)-40〜85 効率86.5% RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSIP ロードレギュレーション5.5% 絶縁電圧(kV)3dc ラインレギュレーション±1.1% 入力電圧レンジ(V)4.5→5.5dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする