仕様UL60950. cULus. MTBFは全負荷時公称入力でMIL-HDBK-217F FN2による値. ムラタ絶縁3 Wシングル出力DC / DCコンバータ - MEE3シリーズ. MEE3シリーズの絶縁3 Wシングル出力DC / DCコンバータは、業界標準のSIPパッケージを備えています。 高い効率と電力密度を特徴とし、幅広い温度範囲で3 W全負荷性能を実現します。 これらは主に、制御システムボードのローカル電源に1 kVDCのガルバニック絶縁の利点を提供するためなどに使用されます。. 最大89 %の高効率(標準)高電力密度、2.68 W/cm 3 業界標準のピン配列 幅広い温度範囲-40 ℃ → 85 ℃で全負荷性能を発揮 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 ヒートシンク又は外部コンポーネント不要 電解コンデンサ又はタンタルコンデンサ不使用 UL94V-0パッケージ素材
取付方式スルーホール
寸法L(mm)8.15
シリーズMEE
定格電力(W)3
出力電圧(V)9dc
入力電圧(V)5dc
寸法T(mm)10.15
寸法W(mm)14.15
出力電流(mA)333
安全規格UL60950
動作温度(℃)-40〜85
効率87%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
ロードレギュレーション6.5%
絶縁電圧(kV)1dc
ラインレギュレーション±1.1%
入力電圧レンジ(V)4.5→5.5dc
出力数1