内容量1個仕様一次インダクタンス:2mH 、 プライマリDC抵抗:2Ω 、 巻数比:1:1 、 取付タイプ:スルーホール 、 漏れインダクタンス:40μH 、 寸法:15 x 15 x 12.5mm 、 奥行き:12.5mm 、 長さ:15mm 、 幅:15mm 、 最高温度:+70℃ 、 BS EN 60950. MAX253 RS232絶縁トランス. 絶縁コンバータトランス、低プロファイル、最大絶縁電圧6 kVrms Maxim集積回路MAX253 (品番 ; 622-8210 622-8210 )で使用するためのRS-232絶縁インターフェイスを提供できるよう特別に設計 業界標準のピン配列注文コード49625653品番76250ENC