内容量1セット(50個)仕様一次インダクタンス:0.83mH 、 プライマリDC抵抗:1.5Ω 、 巻数比:1:1.31 、 取付タイプ:スルーホール 、 漏れインダクタンス:1μH 、 長さ:9mm 、 幅:9.52mm 、 最低温度:-40℃ 、 MAX253 RS485 / 232絶縁トランス. 絶縁コンバータトランス、絶縁電圧1.5 kVrms (C / MCタイプ)及び4 kVrms (VC / VMCタイプ) RS-485及びRS-232絶縁インターフェイスとして使用できるよう特別に設計、Maxim集積回路MAX253 (品番 ; 622-8210 622-8210 )と組み合わせて使用 業界標準のピン配列、低プロファイル、スルーホール、及びSMT 3.3 V及び5 Vタイプは周波数範囲最大500 kHz注文コード49625696品番78253/55C