内容量1セット(50個)仕様一次インダクタンス:2000μH 、 プライマリDC抵抗:0.6Ω 、 巻数比:2:1 、 取付タイプ:スルーホール 、 漏れインダクタンス:0.99μH 、 寸法:9.52 x 9 x 6.35mm 、 奥行き:6.35mm 、 長さ:9.52mm 、 幅:9mm 、 最高温度:+70℃ 、 パルストランス786シリーズ. カップリング、サイリスタ / トライアックトリガー、及び小規模のスイッチモード電源用途で使用する汎用パルストランス 標準巻線比は任意の2本の巻線を直列接続することで変更可能 フィルタリング用途ではコモンモードチョークとしても使用可能注文コード49625879品番78604/1C