内容量1個仕様桁の数:4 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト幅:30.73 (Dia.)mm 、 深さ:2.5mm 、 桁の高さ:7.6 mm 、 メータ確度:±1 °F (標準) 、 アナログ効果:数字のみ 、 最小温度:-25℃ 、 メータタイプ:電気仕様 、 最大温度:+60℃ 、 承認:UL認定 、 DMR20-1-TMPデジタル温度計. DRM20-1-TMPサーミスタプローブ付きのデジタル温度計は、-40 → +221 °F (-40 → +105 ℃)の気温を正確に測定します。 背面基板上ジャンパで℃又は°F表示を選択できます。 サーミスタプローブは18インチリード付きで、離して取り付けることができます。 ディスプレイの輝度レベルが2種類あり、さまざまな照明環境下で最適な視認性を確保できます。 可視インジケータで、過熱 / 温度低下やサーミスタのオープン / 短絡を通知します。 丸形ポリカーボネートハウジングに収納されており、湿気、埃、衝撃、振動からしっかり保護されています。 また、内蔵のリセット可能ヒューズで長期間の安定性を保証します。. 4桁、LEDディスプレイ、°F及び℃警報機能付き ℃又は°F表示 サーミスタプローブ付属 丸形の「油密」1.20インチ切り抜きに取り付け 24 V ac又は6-50 V dc電源で動作 -75 V dcまでの逆極性保護 過熱、サーミスタオープン / 短絡表示 2種類のディスプレイの明るさ設定: 3 mA (低)又は5 mA (高) ねじ止め端子ブロックで設置が簡単 セルフリセット式ヒューズ内蔵 EPDMラバーガスケットとプラスチック製の六角ナットが付属 IP67 / NEMA 6保護(フロントパネル) 別売でパネルノックアウトパンチ及び工具あり注文コード49625897品番DMR20-1-TMP-R-C