曜日別特売
DMS-20PC-1-LM-C Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ Murata Power Solutions 49625906

Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様電流タイプ:AC●桁の数:3.5●ディスプレイのタイプ:LED●カットアウト高さ:21.29mm●カットアウト幅:33.93mm●深さ:17.45mm●アナログ効果:数字のみ●9.4 mm 3.5桁、2ワイヤACライン電圧監視メータ. 電源監視用の接続が容易なメータです。 アナログメータの交換用に最適 セルフパワー型、読み取り又は供給電圧用2ねじ端子接続付き 9.4 mm 3.5桁、2ワイヤACライン電圧監視メータ、実際のライン電圧測定用 防滴ケース AC電圧周波数メータ、170 → 264 VacのAC電圧周波数表示 寸法: H22.4 x W35.1 x D18.47 mm パネル背後の奥行き: 17.45 mm パネル切り抜き: 33.93 x 21.29 mm注文コード49625906品番DMS-20PC-1-LM-C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様電流タイプ:AC●桁の数:3.5●ディスプレイのタイプ:LED●カットアウト高さ:21.29mm●カットアウト幅:33.93mm●深さ:17.45mm●アナログ効果:数字のみ●9.4 mm 3.5桁、2ワイヤACライン電圧監視メータ. 電源監視用の接続が容易なメータです。 アナログメータの交換用に最適 セルフパワー型、読み取り又は供給電圧用2ねじ端子接続付き 9.4 mm 3.5桁、2ワイヤACライン電圧監視メータ、実際のライン電圧測定用 防滴ケース AC電圧周波数メータ、170 → 264 VacのAC電圧周波数表示 寸法: H22.4 x W35.1 x D18.47 mm パネル背後の奥行き: 17.45 mm パネル切り抜き: 33.93 x 21.29 mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする