Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電流タイプ:AC 、 桁の数:3 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:21.29mm 、 カットアウト幅:33.93mm 、 深さ:25.4mm 、 メータ確度:±2 V 、 アナログ効果:数字のみ 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+60℃ 、 DMS-20PC-1-LM - セルフパワー型LED AC電圧モニタ. デジタルパネル電圧計DMS-20PC-1-LMは、コンポーネントサイズ、内蔵型、コストの低い、実際のライン電圧を測定するためのAC電圧計です。 追加のコンポーネントや補助電源は必要ありません。 壁コンセントに接続するだけで、85 → 264 V acの電圧を瞬時に読み取ります。 DMS-20PC-1-LMは、正弦半波の平均(RMS較正済み)を使用しており、入力範囲全体にわたって1 V acの表示分解能を備えています。 ベゼルを内蔵した赤色フィルタケースにパッケージ化された、この電圧計は耐久性を確保するため、完全に密閉されています。 このユニットは、300 V acまでの過電圧保護を備えています。 この低コストの電圧計は、産業、検査室、現場サービスでの用途に最適です。 このミニチュアサイズは、高級な家庭用電化製品、実験室の測定機器、及び正確なACライン監視を必要とするその他の製品の設計に最適です。. デジタルAC電圧計、大型9.4 mmの青色LEDディスプレイ付き 入力電圧の範囲: 85 → 264 Vrms 半波長の平均化、RMS較正済み セルフパワー型、2つの接続のみが必要 35 x 22.4 x 25.4 mmのサブミニチュアサイズ 米国式の壁コンセントに直に接続 パネル取り付け用のねじ止め端子 過酷な環境に備えて完全密閉型 注文コード49625915 品番DMS-20PC-1-LM-B-C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様20種類から選べます 他の種類を見る
仕様電流タイプ:AC 、 桁の数:3 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:21.29mm 、 カットアウト幅:33.93mm 、 深さ:25.4mm 、 メータ確度:±2 V 、 アナログ効果:数字のみ 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+60℃ 、 DMS-20PC-1-LM - セルフパワー型LED AC電圧モニタ. デジタルパネル電圧計DMS-20PC-1-LMは、コンポーネントサイズ、内蔵型、コストの低い、実際のライン電圧を測定するためのAC電圧計です。 追加のコンポーネントや補助電源は必要ありません。 壁コンセントに接続するだけで、85 → 264 V acの電圧を瞬時に読み取ります。 DMS-20PC-1-LMは、正弦半波の平均(RMS較正済み)を使用しており、入力範囲全体にわたって1 V acの表示分解能を備えています。 ベゼルを内蔵した赤色フィルタケースにパッケージ化された、この電圧計は耐久性を確保するため、完全に密閉されています。 このユニットは、300 V acまでの過電圧保護を備えています。 この低コストの電圧計は、産業、検査室、現場サービスでの用途に最適です。 このミニチュアサイズは、高級な家庭用電化製品、実験室の測定機器、及び正確なACライン監視を必要とするその他の製品の設計に最適です。. デジタルAC電圧計、大型9.4 mmの青色LEDディスプレイ付き 入力電圧の範囲: 85 → 264 Vrms 半波長の平均化、RMS較正済み セルフパワー型、2つの接続のみが必要 35 x 22.4 x 25.4 mmのサブミニチュアサイズ 米国式の壁コンセントに直に接続 パネル取り付け用のねじ止め端子 過酷な環境に備えて完全密閉型 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする