内容量1個仕様電流タイプ:AC 、 桁の数:3 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:21.29mm 、 カットアウト幅:33.93mm 、 深さ:24.38mm 、 桁の高さ:9.4 mm 、 メータ確度:±2 V 、 アナログ効果:数字のみ 、 最小温度:-25℃ 、 メータタイプ:電子 、 最大温度:+60℃ 、 承認:cRUus, cUL, IEC, RoHS対応, UL 、 UL / cUL / IEC / 61010-1. DMS-20PC-2-LMセルフパワー型LED高電圧モニタ. DMS-20PC-2-LMは、小型で電源内蔵型の低コストのAC電圧計です。高電圧又は高周波動作向けに特別に設計されています。 デジタル電圧計のユニークな電源回路を使用すれば、240 → 310 V acと50/60 Hz入力、又は85 → 140 V acと400 Hz入力のいずれかでシングルモデルを操作できます。 このメータを完全に動作させるのに、外部コンポーネントや補助電源は不要です。. 大型(9.4 mm)、読みやすい、明るい赤色のLEDディスプレイ セルフパワー型、2つの終端で操作 デュアル操作範囲: 240-310 V ac @ 50/60 Hz又は85-140 V ac @ 400 Hz 半波長の平均化、RMS較正済み 頑丈なエポキシカプセル化構造 パネル取り付け用の組み込みベゼル 信頼性の高いねじ端子で取り付けが簡単 小型パッケージ: 1.38 x 0.88 x 1.0インチ. 用途:. 緊急電源装置 277 V acの蛍光灯システム 航空機取り付け: 400 Hz 正確な高電圧又は高周波ACラインの監視を必要とする他の用途注文コード49625924品番DMS-20PC-2-LM-C