内容量1個
仕様電流タイプ:DC 、 桁の数:3, 3.5 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:21.29mm 、 カットアウト幅:33.93mm 、 深さ:25.4mm 、 メータ確度:±0.2 V 、 アナログ効果:数字のみ 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+60℃ 、 DMS-20PC-DCM - セルフパワー型LED DC電圧モニタ. デジタルパネル電圧計DMS-20PC-DCMシリーズのセルフパワー型、正電圧を読み取るDC電圧モニタは、旧式の読みにくいアナログパネル電圧計の代替品として最適です。 背面の端子に正のDC電圧を接続するだけで、電圧計は完全に機能します。追加のコンポーネントや電源は必要ありません。 頑丈な、エポキシ密閉されたポリカーボネート製のケースは、湿気、衝撃、振動に対して優れた保護を提供します。. デジタル電圧計、大型9.4 mm、赤色又は青色、LEDディスプレイ 差動入力電圧の範囲: +4.50〜+19.99 → +30.0〜+264 V セルフパワー型、2つの接続のみが必要 非常に低い電力消費量: 8 mA(標準) 極めて信頼性が高い、エポキシ密閉構造 35 x 22.4 x 25.4 mmのサブミニチュアサイズ 逆極性保護を内蔵しているので、迅速でスムーズな取り付けを保証 アナログパネルメータの交換用に最適
注文コード49625933
品番DMS-20PC-1-DCM-B-C