Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電流タイプ:DC 、 桁の数:3, 3.5 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:21.29mm 、 カットアウト幅:33.93mm 、 深さ:25.4mm 、 メータ確度:±2 V 、 アナログ効果:数字のみ 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+60℃ 、 DMS-20PC-DCM - セルフパワー型LED DC電圧モニタ. デジタルパネル電圧計DMS-20PC-DCMシリーズのセルフパワー型、正電圧を読み取るDC電圧モニタは、旧式の読みにくいアナログパネル電圧計の代替品として最適です。 背面の端子に正のDC電圧を接続するだけで、電圧計は完全に機能します。追加のコンポーネントや電源は必要ありません。 頑丈な、エポキシ密閉されたポリカーボネート製のケースは、湿気、衝撃、振動に対して優れた保護を提供します。. デジタル電圧計、大型9.4 mm、赤色又は青色、LEDディスプレイ 差動入力電圧の範囲: +4.50〜+19.99 → +30.0〜+264 V セルフパワー型、2つの接続のみが必要 非常に低い電力消費量: 8 mA(標準) 極めて信頼性が高い、エポキシ密閉構造 35 x 22.4 x 25.4 mmのサブミニチュアサイズ 逆極性保護を内蔵しているので、迅速でスムーズな取り付けを保証 アナログパネルメータの交換用に最適 注文コード49625949 品番DMS-20PC-2-DCM-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は仕様20種類から選べます 他の種類を見る
仕様電流タイプ:DC 、 桁の数:3, 3.5 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:21.29mm 、 カットアウト幅:33.93mm 、 深さ:25.4mm 、 メータ確度:±2 V 、 アナログ効果:数字のみ 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+60℃ 、 DMS-20PC-DCM - セルフパワー型LED DC電圧モニタ. デジタルパネル電圧計DMS-20PC-DCMシリーズのセルフパワー型、正電圧を読み取るDC電圧モニタは、旧式の読みにくいアナログパネル電圧計の代替品として最適です。 背面の端子に正のDC電圧を接続するだけで、電圧計は完全に機能します。追加のコンポーネントや電源は必要ありません。 頑丈な、エポキシ密閉されたポリカーボネート製のケースは、湿気、衝撃、振動に対して優れた保護を提供します。. デジタル電圧計、大型9.4 mm、赤色又は青色、LEDディスプレイ 差動入力電圧の範囲: +4.50〜+19.99 → +30.0〜+264 V セルフパワー型、2つの接続のみが必要 非常に低い電力消費量: 8 mA(標準) 極めて信頼性が高い、エポキシ密閉構造 35 x 22.4 x 25.4 mmのサブミニチュアサイズ 逆極性保護を内蔵しているので、迅速でスムーズな取り付けを保証 アナログパネルメータの交換用に最適 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする