画像準備中

Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電流タイプ:DC 、 桁の数:3.5 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:22.3mm 、 カットアウト幅:53.8mm 、 深さ:20.62mm 、 アナログ効果:数字のみ 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+60℃ 、 DMS-30LCD - デジタルパネル電圧計. デジタル電圧計DMS-30LCDシリーズは、低価格、低電力、小型サイズ、高性能を統合した究極のデジタルメータです。 サブミニチュア12ピンDIPパッケージにエポキシで密閉した、これらの完全な内蔵型、完全に動作するメータは、他のメータでは得られない耐久性、長期間にわたる信頼性、コンポーネントのような使いやすさを発揮します。. 3.5桁のLCDディスプレイ付きデジタル電圧計 大型10.2 mm、コントラストを向上したLCDディスプレイ 差動入力電圧の3つの範囲 高精度、±1カウント(±0.05 %) ユーザー選択可能な小数点以下の桁数 自動極性の切換とオーバーレンジ表示 シングル+5 V電源、3.2 mWの低電力 エポキシ密閉型、12ピンDIPパッケージに収納 55 x 23 x 11 mmのミニチュアサイズ 注文コード49625967 品番DMS-30LCD-0-5-C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,427
販売価格(税別)
8,570
この商品は仕様20種類から選べます 他の種類を見る
仕様電流タイプ:DC 、 桁の数:3.5 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:22.3mm 、 カットアウト幅:53.8mm 、 深さ:20.62mm 、 アナログ効果:数字のみ 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+60℃ 、 DMS-30LCD - デジタルパネル電圧計. デジタル電圧計DMS-30LCDシリーズは、低価格、低電力、小型サイズ、高性能を統合した究極のデジタルメータです。 サブミニチュア12ピンDIPパッケージにエポキシで密閉した、これらの完全な内蔵型、完全に動作するメータは、他のメータでは得られない耐久性、長期間にわたる信頼性、コンポーネントのような使いやすさを発揮します。. 3.5桁のLCDディスプレイ付きデジタル電圧計 大型10.2 mm、コントラストを向上したLCDディスプレイ 差動入力電圧の3つの範囲 高精度、±1カウント(±0.05 %) ユーザー選択可能な小数点以下の桁数 自動極性の切換とオーバーレンジ表示 シングル+5 V電源、3.2 mWの低電力 エポキシ密閉型、12ピンDIPパッケージに収納 55 x 23 x 11 mmのミニチュアサイズ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする