内容量1個仕様電流タイプ:DC 、 桁の数:3.5 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:22.3mm 、 カットアウト幅:53.8mm 、 深さ:20.62mm 、 アナログ効果:数字のみ 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+60℃ 、 DMS-30LCD - デジタルパネル電圧計. デジタル電圧計DMS-30LCDシリーズは、低価格、低電力、小型サイズ、高性能を統合した究極のデジタルメータです。 サブミニチュア12ピンDIPパッケージにエポキシで密閉した、これらの完全な内蔵型、完全に動作するメータは、他のメータでは得られない耐久性、長期間にわたる信頼性、コンポーネントのような使いやすさを発揮します。. 3.5桁のLCDディスプレイ付きデジタル電圧計 大型10.2 mm、コントラストを向上したLCDディスプレイ 差動入力電圧の3つの範囲 高精度、±1カウント(±0.05 %) ユーザー選択可能な小数点以下の桁数 自動極性の切換とオーバーレンジ表示 シングル+5 V電源、3.2 mWの低電力 エポキシ密閉型、12ピンDIPパッケージに収納 55 x 23 x 11 mmのミニチュアサイズ注文コード49625976品番DMS-30LCD-1-5-C