内容量1個
仕様電流タイプ:DC 、 桁の数:3.5 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:21.29mm 、 カットアウト幅:33.93mm 、 深さ:24.4mm 、 メータ確度:±0.01 % 、 アナログ効果:数字のみ 、 最大温度:+60℃ 、 測定範囲:+8.0 → + 50.0V dc 、 9.4 mm 3.5桁、DC電圧モニタ. セルフパワー型、2接続必要 アナログパネルメータの交換用に最適 逆極性保護 頑丈なABSケース 低消費電力
注文コード49625994
品番DMS-20PC-1-DCM-C