Murata Power Solutions
Murata Power Solutionsの 電子部品(オンボード)
Murata Power Solutionsの 能動部品
Murata Power Solutionsの ディスクリート
Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電流タイプ:DC●桁の数:3.5●ディスプレイのタイプ:LED●カットアウト高さ:21.29mm●カットアウト幅:33.93mm●深さ:24.4mm●メータ確度:±0.01 %●アナログ効果:数字のみ●9.4 mm 3.5桁、DC電圧モニタ. セルフパワー型、2接続必要 アナログパネルメータの交換用に最適 逆極性保護 頑丈なABSケース 低消費電力
注文コード
49626003
品番
DMS-20PC-3-DCM-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電流タイプ:DC●桁の数:3.5●ディスプレイのタイプ:LED●カットアウト高さ:21.29mm●カットアウト幅:33.93mm●深さ:24.4mm●メータ確度:±0.01 %●アナログ効果:数字のみ●9.4 mm 3.5桁、DC電圧モニタ. セルフパワー型、2接続必要 アナログパネルメータの交換用に最適 逆極性保護 頑丈なABSケース 低消費電力
RoHS指令(10物質対応)
対応