内容量1個仕様電流タイプ:DC 、 桁の数:3.5 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:22.3mm 、 カットアウト幅:53.8mm 、 深さ:20.62mm 、 アナログ効果:数字のみ 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+60℃ 、 DMS-30PC - ミニチュアデジタルパネル電圧計. デジタルパネル電圧計DMS-30PCシリーズは、内蔵型、完全動作、3.5桁のデジタル電圧計で、大型の読みやすいLEDディスプレイを搭載しています。 高さ14.2 mmのLEDには、様々な色を用意しています。 各メータは、非常に安定した二重整流基準電圧を装備しており、注封前に完全に較正されています。. 3.5桁のディスプレイ付きデジタル電圧計 大型14.2 mmのLEDディスプレイ 異なるLEDカラーを用意 差動入力電圧の3つの範囲 自動較正、±1カウントの精度 ユーザー選択可能な小数点以下の桁数 シングル+5 V電源 12ピンのDIPパッケージにエポキシで密閉 小型、55 x 23 x 14 mm パネル又はPCボードに取り付け可能注文コード49626055品番DMS-30PC-1-RH-C