Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電流タイプ:DC 、 桁の数:3 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:21.29mm 、 カットアウト幅:33.93mm 、 深さ:16.8mm 、 メータ確度:±0.2 V 、 アナログ効果:数字のみ 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+60℃ 、 DMS-20LCD-1-DCM - 2ワイヤDC電圧モニタ. デジタル電圧計DMS-20LCD-0/1-DCMシリーズの内蔵型、セルフパワー型、DC電圧モニタは、品質、性能、サイズ、コストの面で新しい標準を設定しています。2つの背面端子に電源を接続するだけで、このユニットは動作します。 追加のコンポーネントは不要です。 この電圧計は、高精度A/Dコンバータと非常に安定したパッシブコンポーネントを利用しているので、0 → +60 ℃の動作温度範囲で優れた性能を発揮します。 頑丈なABSプラスチック製パッケージは、衝撃や振動に対して優れた保護を提供します。. 3桁のLCDディスプレイ付きデジタル電圧計 大型9.4 mmディスプレイ +8.0 → +50.0 V dc (0.1 Vの分解能)の入力範囲 セルフパワー型、2つの接続のみが必要 バッテリ駆動システムに最適 逆極性保護 「VDC」警報器を内蔵 サブミニチュア46.5 x 22.4 x 16.8 mmパッケージ 頑丈なABSパッケージ 注文コード49626073 品番DMS-20LCD-1-DCM-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は仕様20種類から選べます 他の種類を見る
仕様電流タイプ:DC 、 桁の数:3 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:21.29mm 、 カットアウト幅:33.93mm 、 深さ:16.8mm 、 メータ確度:±0.2 V 、 アナログ効果:数字のみ 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+60℃ 、 DMS-20LCD-1-DCM - 2ワイヤDC電圧モニタ. デジタル電圧計DMS-20LCD-0/1-DCMシリーズの内蔵型、セルフパワー型、DC電圧モニタは、品質、性能、サイズ、コストの面で新しい標準を設定しています。2つの背面端子に電源を接続するだけで、このユニットは動作します。 追加のコンポーネントは不要です。 この電圧計は、高精度A/Dコンバータと非常に安定したパッシブコンポーネントを利用しているので、0 → +60 ℃の動作温度範囲で優れた性能を発揮します。 頑丈なABSプラスチック製パッケージは、衝撃や振動に対して優れた保護を提供します。. 3桁のLCDディスプレイ付きデジタル電圧計 大型9.4 mmディスプレイ +8.0 → +50.0 V dc (0.1 Vの分解能)の入力範囲 セルフパワー型、2つの接続のみが必要 バッテリ駆動システムに最適 逆極性保護 「VDC」警報器を内蔵 サブミニチュア46.5 x 22.4 x 16.8 mmパッケージ 頑丈なABSパッケージ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする