内容量1個仕様電流タイプ:DC 、 桁の数:4.5 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 カットアウト高さ:22.30mm 、 カットアウト幅:53.80mm 、 深さ:13.2mm 、 桁の高さ:10.2 mm 、 メータ確度:±3 % 、 アナログ効果:数字のみ 、 最小温度:0℃ 、 メータタイプ:電子 、 最大温度:+50℃ 、 承認:RoHS対応 、 DMS-40LCD - デジタルパネル電圧計. デジタル電圧計DMS-40LCDシリーズは、低価格、高精度、使いやすさを統合した究極の製品です。 サブミニチュア12ピンDIPパッケージにエポキシで密閉した、これらの完全な内蔵型、完全に動作するメータは、他のメータでは得られない耐久性、長期間にわたる信頼性、コンポーネントのような使いやすさを発揮します。. 4.5桁のLCDディスプレイ付きデジタル電圧計 大型10.2 mm、コントラストを向上したLCDディスプレイ 2つの入力電圧範囲、±200 mV / ±2 V 科学グレードの精度、±2カウント シングル+5 V供給 ユーザー選択可能な小数点以下の桁数 低バッテリ「BAT」警報器 エポキシ密閉型、12ピンDIPパッケージに収納 55 x 23 x 11 mmのミニチュアサイズ注文コード49626089品番DMS-40LCD-0/1-5B-C