内容量1リール(2500個)
仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:500mA●長さ:2.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:2mm●寸法:2.5 x 3.2 x 2mm●最大直流抵抗:400mΩ●シリーズ:8200●最大自己共振周波数:38MHz●動作温度 Min:-40℃●8200シリーズミニチュア巻線インダクタ. 8200シリーズはミニチュアの表面実装I-コアパワーインダクタ製品です。 ExpressCard?テクノロジー、携帯用デバイス、DC-DCコンバータ、ノートPCなど、基板のスペースと高さが制限されている機器の電源で 使用するために設計されています。 最大2.0 A Idc 1.0 → 470 μH 低Rdc 超低プロファイル
注文コード49626764
品番82103C