内容量1リール(2000個)
仕様インダクタンス:47 μH、最大直流電流:420mA、長さ:3.3mm、奥行き:4.5mm、高さ:2.6mm、寸法:3.3 x 4.5 x 2.6mm、最大直流抵抗:1.1Ω、シリーズ:8400、動作温度 Min:-40℃、8400シリーズミニチュア巻線インダクタ. 8400シリーズはミニチュアの表面実装I-コアパワーインダクタ製品です。 ExpressCard テクノロジー、携帯用デバイスなど、基板のスペースと高さが制限されている機器の電源で使用するために設計されています。 DC-DCコンバータ及びノートPC 最大2.0 A Idc 1.0μH → 2.2mH 低Rdc 超低プロファイル
注文コード49626929
品番84473C