内容量1セット(25個)仕様入力電流:10A 、 最小温度:-40℃ 、 最大温度:+85℃ 、 寸法:16.79 x 8.89 x 20.19 mm 、 56xxx Series Cable Hole Current Sense Transformer. The 5600 series of current sense transformers are designed to monitor AC currents The transformers can be used for high frequency current sensing Suitable for switched-mode power supplies, motor control, and electronic lighting ballasts Available with cable hole primary and single or centre tapped secondary through hole mounting注文コード49627044品番56T200C