Murata Power Solutions 変流器

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 仕様入力電流:10A 、 最小温度:-40℃ 、 最大温度:+85℃ 、 取り付けタイプ:スルーホール実装 、 56xxx Series Cable Hole Current Sense Transformer. The 5600 series of current sense transformers are designed to monitor AC currents The transformers can be used for high frequency current sensing Suitable for switched-mode power supplies, motor control, and electronic lighting ballasts Available with cable hole primary and single or centre tapped secondary through hole mounting 注文コード49627069 品番56T100C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は仕様・内容量21種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力電流:10A 、 最小温度:-40℃ 、 最大温度:+85℃ 、 取り付けタイプ:スルーホール実装 、 56xxx Series Cable Hole Current Sense Transformer. The 5600 series of current sense transformers are designed to monitor AC currents The transformers can be used for high frequency current sensing Suitable for switched-mode power supplies, motor control, and electronic lighting ballasts Available with cable hole primary and single or centre tapped secondary through hole mounting RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする