内容量1セット(25個)
仕様入力電流:10A 、 最小温度:-40℃ 、 最大温度:+85℃ 、 寸法:16.79 x 8.89 x 20.19 mm 、 TMS320F280 Piccoloマイクロコントローラ. Texas InstrumentsのF2806x Piccolo?マイクロコントローラファミリは、C28x?のパワーを高度に集積された制御ペリフェラルとともに、少ピンパッケージに収容した製品です。このファミリの製品は以前のC28xベースのコードと互換性があり、さらに高度なアナログ統合を実現しています。
注文コード49627078
品番56T300C