Murata Power Solutions
Murata Power Solutionsの 電子部品(オンボード)
Murata Power Solutionsの 能動部品
Murata Power Solutionsの ディスクリート
Murata Power Solutions 変流器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
入力電流:10A 、 最小温度:-40℃ 、 最大温度:+125℃ 、 取り付けタイプ:表面実装 、 53xxxシリーズSMT電流検出トランス. 5300シリーズ電流検出トランスはAC電流の監視用に設計 高周波電流の検出用に使用可能 スイッチモード電源、モータ制御、及び電子照明バラストに適合 表面実装、J-STD-020Cリフロー
注文コード
49627123
品番
53030C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
入力電流:10A 、 最小温度:-40℃ 、 最大温度:+125℃ 、 取り付けタイプ:表面実装 、 53xxxシリーズSMT電流検出トランス. 5300シリーズ電流検出トランスはAC電流の監視用に設計 高周波電流の検出用に使用可能 スイッチモード電源、モータ制御、及び電子照明バラストに適合 表面実装、J-STD-020Cリフロー
RoHS指令(10物質対応)
対応