Murata Power Solutions パルストランス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(50個)仕様出力数:1 、 取付タイプ:スルーホール 、 アプリケーション:フィルタリング 、 インダクタンス:500μH 、 終端タイプ:ピン 、 長さ:9.52mm 、 幅:9mm 、 奥行き:6.35mm 、 寸法:9.52 x 9 x 6.35mm 、 絶縁電圧:1kV 、 最高温度:+70℃ 、 パルストランス786シリーズ. カップリング、サイリスタ / トライアックトリガー、及び小規模のスイッチモード電源用途で使用する汎用パルストランス 標準巻線比は任意の2本の巻線を直列接続することで変更可能 フィルタリング用途ではコモンモードチョークとしても使用可能注文コード49627376品番78601/2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様出力数:1 、 取付タイプ:スルーホール 、 アプリケーション:フィルタリング 、 インダクタンス:500μH 、 終端タイプ:ピン 、 長さ:9.52mm 、 幅:9mm 、 奥行き:6.35mm 、 寸法:9.52 x 9 x 6.35mm 、 絶縁電圧:1kV 、 最高温度:+70℃ 、 パルストランス786シリーズ. カップリング、サイリスタ / トライアックトリガー、及び小規模のスイッチモード電源用途で使用する汎用パルストランス 標準巻線比は任意の2本の巻線を直列接続することで変更可能 フィルタリング用途ではコモンモードチョークとしても使用可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする