CSTCE14M7V53-R0 Murata セラミック発振子 MURATA(村田製作所) 49627988

Murata セラミック発振子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード49627988 品番CSTCE14M7V53-R0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
仕様共振周波数:14.74MHz 、 周波数許容性:±0.5% 、 発振モード:エキスパンダ 、 負荷キャパシタンス:15pF 、 周波数エージング:±0.2 % 、 周波数偏差:±0.3% 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:4 、 寸法:3.2 x 1.3 x 0.9mm 、 高さ:0.9mm 、 長さ:3.2mm 、 動作温度 Max:+80 ℃ 、 幅:1.3mm 、 CSTCE CERALOCKRセラミック共振器. 村田製作所のMHz帯セラミックレゾネータCSTCEシリーズは、CERALOCKRシリーズに属する製品です。 CERALOCKRセラミックレゾネータは、安定性の高い圧電セラミックス製です。 負荷キャパシタンスを組み込むこのSMDセラミックレゾネータでは、外部負荷コンデンサが不要になります。 低プロファイル小型パッケージのこのセラミックレゾネータは、省スペースで高密度実装を可能にします。 CSTCEセラミックレゾネータに適した用途としては、オーディオビジュアル機器、車載電子機器、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。 幅広い周波数に対応するこのセラミックレゾネーターは、汎用性の高いソリューションです。. 幅広い周波数から選択可能 小型設計 軽量

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする