仕様共振周波数:14.74MHz 、 周波数許容性:±0.5% 、 発振モード:エキスパンダ 、 負荷キャパシタンス:15pF 、 周波数エージング:±0.2 % 、 周波数偏差:±0.3% 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:4 、 寸法:3.2 x 1.3 x 0.9mm 、 高さ:0.9mm 、 長さ:3.2mm 、 動作温度 Max:+80 ℃ 、 動作温度 Min:-20 ℃ 、 CSTCE CERALOCKRセラミック共振器. 村田製作所のMHz帯セラミックレゾネータCSTCEシリーズは、CERALOCKRシリーズに属する製品です。 CERALOCKRセラミックレゾネータは、安定性の高い圧電セラミックス製です。 負荷キャパシタンスを組み込むこのSMDセラミックレゾネータでは、外部負荷コンデンサが不要になります。 低プロファイル小型パッケージのこのセラミックレゾネータは、省スペースで高密度実装を可能にします。 CSTCEセラミックレゾネータに適した用途としては、オーディオビジュアル機器、車載電子機器、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。 幅広い周波数に対応するこのセラミックレゾネーターは、汎用性の高いソリューションです。. 幅広い周波数から選択可能 小型設計 軽量