Murata セラミック発振子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード49628006 品番CSTLS16M0X53-A0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
仕様共振周波数:16MHz 、 周波数許容性:±0.5% 、 発振モード:3rdオーバートーン 、 負荷キャパシタンス:15pF 、 周波数エージング:±0.2 % 、 周波数偏差:±0.2% 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:3 、 寸法:5.5 x 3.5 x 6.5mm 、 高さ:6.5mm 、 長さ:5.5mm 、 動作温度 Max:+80 ℃ 、 幅:3.5mm 、 村田製作所CSTLSセラミック共振器. CSTLSセラミック共振器は、村田製作所のCERALOCKRシリーズに属する製品です。 CSTLSは、リード付きで、産業用途や消費者向け用途に応じた標準的な周波数許容偏差を実現しています。 このセラミック共振器は、負荷コンデンサを内蔵しているため、外部の負荷コンデンサは不要で発振回路に最適です。 これにより、高密度実装が可能になり、コストを抑えることができます。. 内蔵容量 高い費用効果 高信頼性 広い温度範囲で安定動作 軽量及びコンパクト 耐衝撃性. 製品用途の情報. このセラミック共振器に適した用途には、マイクロコンピュータやマイクロプロセッサ用のクロック発振器、OA機器、リモコンユニット、DTMFジェネレータなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする