仕様共振周波数:16MHz 、 周波数許容性:±0.5% 、 発振モード:3rdオーバートーン 、 負荷キャパシタンス:15pF 、 周波数エージング:±0.2 % 、 周波数偏差:±0.2% 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:3 、 寸法:5.5 x 3.5 x 6.5mm 、 高さ:6.5mm 、 長さ:5.5mm 、 動作温度 Max:+80 ℃ 、 動作温度 Min:-20 ℃ 、 村田製作所CSTLSセラミック共振器. CSTLSセラミック共振器は、村田製作所のCERALOCKRシリーズに属する製品です。 CSTLSは、リード付きで、産業用途や消費者向け用途に応じた標準的な周波数許容偏差を実現しています。 このセラミック共振器は、負荷コンデンサを内蔵しているため、外部の負荷コンデンサは不要で発振回路に最適です。 これにより、高密度実装が可能になり、コストを抑えることができます。. 内蔵容量 高い費用効果 高信頼性 広い温度範囲で安定動作 軽量及びコンパクト 耐衝撃性. 製品用途の情報. このセラミック共振器に適した用途には、マイクロコンピュータやマイクロプロセッサ用のクロック発振器、OA機器、リモコンユニット、DTMFジェネレータなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応