仕様共振周波数:24MHz 、 周波数許容性:±0.5% 、 発振モード:3rdオーバートーン 、 負荷キャパシタンス:15pF 、 共振抵抗:50Ω 、 周波数エージング:±0.2 %/年 、 周波数偏差:±0.2% 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:3 、 寸法:5.5 x 3.5 x 6.5mm 、 高さ:6.5mm 、 長さ:5.5mm 、 動作温度 Max:+80 ℃ 、 動作温度 Min:-20 ℃ 、 CSTシリーズ. ロードコンデンサ内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応