MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の ディスクリート
Murata セラミック発振子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
注文コード
49628076
品番
CSTCC2M00G53Z-R0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
共振周波数:2MHz 、 周波数許容性:±0.5% 、 発振モード:シャー 、 負荷キャパシタンス:15pF 、 共振抵抗:80Ω 、 周波数エージング:±0.3 %/年 、 周波数偏差:±0.3% 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:キャップチップ 、 ピン数:3 、 寸法:7.2 x 3 x 1.55mm 、 高さ:1.55mm 、 長さ:7.2mm 、 動作温度 Max:+80 ℃ 、 動作温度 Min:-20 ℃ 、 CSTCC