RO3073D Murata セラミック発振子 MURATA(村田製作所) 49628155

Murata セラミック発振子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード49628155 品番RO3073D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
仕様共振周波数:315MHz 、 周波数許容性:±75kHz 、 発振モード:基本波 、 負荷キャパシタンス:3.94pF 、 共振抵抗:29Ω 、 周波数エージング:10 ppm/年 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SM3838 、 ピン数:6 、 寸法:4 x 4 x 1.4mm 、 高さ:1.4mm 、 長さ:4mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 村田製作所SAWセラミック共振器. 村田製作所SAW共振器は、表面実装セラミックケースに収容されている精密な1ポート共振器です。 この共振器は、高信頼性、基本モード、固定周波数トランスミッタの水晶発振の安定化を実現しています。 このSAW共振器は、リモコン及びワイヤレスセキュリティトランスミッタに特化した設計になっています。. 特長. 水晶の安定性 低い直列抵抗 1ポート共振器 セラミックケース 指令2002/95/EC (RoHS)に準拠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする