仕様共振周波数:315MHz 、 周波数許容性:±75kHz 、 発振モード:基本波 、 負荷キャパシタンス:3.94pF 、 共振抵抗:29Ω 、 周波数エージング:10 ppm/年 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SM3838 、 ピン数:6 、 寸法:4 x 4 x 1.4mm 、 高さ:1.4mm 、 長さ:4mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 村田製作所SAWセラミック共振器. 村田製作所SAW共振器は、表面実装セラミックケースに収容されている精密な1ポート共振器です。 この共振器は、高信頼性、基本モード、固定周波数トランスミッタの水晶発振の安定化を実現しています。 このSAW共振器は、リモコン及びワイヤレスセキュリティトランスミッタに特化した設計になっています。. 特長. 水晶の安定性 低い直列抵抗 1ポート共振器 セラミックケース 指令2002/95/EC (RoHS)に準拠