仕様共振周波数:4.19MHz 、 周波数許容性:±0.5% 、 発振モード:シャー 、 負荷キャパシタンス:15pF 、 周波数エージング:±0.1 % 、 周波数偏差:±0.2% 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:6 、 寸法:4.5 x 2 x 1.15mm 、 高さ:1.15mm 、 長さ:4.5mm 、 動作温度 Max:+80 ℃ 、 動作温度 Min:-20 ℃ 、 CSTCR. 発振回路用に調整不要 内蔵負荷コンデンサ 幅広い周波数から選択可能. 村田製作所のMHz帯セラミックレゾネータCSTCRシリーズは、CERALOCKRシリーズに属する製品です。 CERALOCKRセラミックレゾネータは、安定性の高い圧電セラミックス製です。 負荷キャパシタンスを組み込むこのSMDセラミックレゾネータでは、外部負荷コンデンサが不要になります。 低プロファイル小型パッケージのこのセラミックレゾネータは、省スペースで高密度実装を可能にします。 CSTCRセラミックレゾネータは、水晶発振器の代替品として使用できます。 適切な用途としては、USBコントローラIC、オーディオ機器、楽器などがあります。