MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の ディスクリート
Murata セラミック発振子
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
49628225
品番
CSTLS6M00G53B0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,481
販売価格(税別)
¥
7,710
この商品は
内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
共振周波数:6MHz 、 周波数許容性:±0.5% 、 発振モード:シャー 、 負荷キャパシタンス:15pF 、 共振抵抗:30Ω 、 周波数エージング:±0.2 %/年 、 周波数偏差:±0.2% 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:3 、 長さ:8mm 、 動作温度 Max:+80 ℃ 、 動作温度 Min:-20 ℃ 、 CSTシリーズ. ロードコンデンサ内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応