Murata セラミック発振子

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード49628268 品番CSTCR7M37G53-R0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
仕様共振周波数:7.37MHz 、 周波数許容性:±0.5% 、 発振モード:シャー 、 負荷キャパシタンス:39pF 、 共振抵抗:50Ω 、 周波数エージング:±0.1 %/年 、 周波数偏差:±0.2% 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:キャップチップ 、 ピン数:3 、 寸法:4.5 x 2 x 1.15mm 、 高さ:1.15mm 、 長さ:4.5mm 、 動作温度 Max:+80 ℃ 、 幅:2mm 、 CSTCR. 発振回路用に調整不要 内蔵負荷コンデンサ 幅広い周波数から選択可能. 村田製作所のMHz帯セラミックレゾネータCSTCRシリーズは、CERALOCKRシリーズに属する製品です。 CERALOCKRセラミックレゾネータは、安定性の高い圧電セラミックス製です。 負荷キャパシタンスを組み込むこのSMDセラミックレゾネータでは、外部負荷コンデンサが不要になります。 低プロファイル小型パッケージのこのセラミックレゾネータは、省スペースで高密度実装を可能にします。 CSTCRセラミックレゾネータは、水晶発振器の代替品として使用できます。 適切な用途としては、USBコントローラIC、オーディオ機器、楽器などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする